Ideal scissors for continuous straight and figure cuts Cutting side L L.270mm

Nr art.: 56034035
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
Rodzaj zastosowania strona lewa
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 270 mm
Długość skrawania 30 mm
Do grubości Blacha
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia blachy
Właściwości nożyczek mechaniczny
Maks. grubość materiału, Blacha 1 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034035
EAN / GTIN 4022668340355
Numer producenta 56034035
Numer L L60010 6541
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Kuta głowica nożycowa i uchwyt, dzięki czemu są solidne i niezawodne
  • Ostrza hartowane indukcyjnie gwarantują optymalną jakość cięcia
  • Jakość cięcia: stal wysokiej jakości, twardość min. 56 HRC
  • Regulowane złącze śrubowe do zastosowań przemysłowych. Po ponownym szlifowaniu można ponownie wyregulować
  • Mocowanie do ramy za pomocą śruby
  • Uchwyty z powłoką z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Długość skrawania: 30 mm
  • Szerokość blachy: 0,8 mm
  • Grubość blachy: 1,0 mm
  • Strona tnąca: L
  • Długość w mm (L): 270 mm
  • Masa: 520 g