Płytki wieloostrzowe z polerowaną powierzchnią natarcia do obróbki aluminium

Nr art.: 5603286
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIALU
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5603286
EAN / GTIN 7291075150490
Numer producenta 5603286
Numer L L23910 935

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 15,5 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 25,5 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,8 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 12,8 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 15,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 15,5 mm
  • Długość ostrza (INSL) 25,5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,8 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 12,8 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,25 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,15 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2
  • Długość krawędzi wycieraczki (BS) 1 mm