{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | SDS-Plus | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 | SDS-PLUS | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Rozmiar gniazda wiertła | 10 mm | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 12 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Otwór przelotowy | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 100 mm | |
| Długość całkowita | 240 mm | |
| Masa | 94 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 56031830 | |
| EAN / GTIN | 4022668318309 | |
| Numer producenta | 56031830 | |
| Numer L | L60010 6983 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |