Kwadratowe płytki wymienne do frezowania, wiercenia i wytaczania z 2 prawymi i 2 lewymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5603154
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5603154
EAN / GTIN 7291075083439
Numer producenta 5603154
Numer L L23910 868

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 6,16 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,56 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 90 stopni
  • Długość ostrza (INSL) 6,16 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,56 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,1 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,07 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 4