• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Light metal spirit level L.2000mm

Nr art.: 56022233
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
Masa 1 400 g
Przekrój 22 mm
Długość 2 000 mm
Z magnesem nie
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Materiał obudowy aluminium
Granica błędu w pozycji normalnej 0,5 mm/m
Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym 0,75 mm/m
Rodzaj produktu poziomnica

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56022233
EAN / GTIN 4022668222330
Numer producenta 56022233
Numer L L60010 6931
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Silver anodised
  • Horizontal and vertical spirit level (made of Plexiglas, leak-proof and unbreakable)
  • Measuring accuracy 0.5 mm / m = 0.029° in normal position, 0.75 mm / m = 0.043° for reversal measurement
  • Strong aluminium profile 22 / 50 mm, extruded
  • Reduced soiling due to clean effect
  • All edges can be used as drawing edges

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 2000 mm
  • Weight: 1400g