Light metal spirit level L.800mm

Nr art.: 56022227
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56022227
EAN / GTIN 4022668222279
Numer producenta 56022227
Numer L L60010 6596
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Anodowane na srebrno
  • Libelka pozioma i pionowa (z pleksiglasu, szczelna i nietłukąca się)
  • Dokładność pomiaru 0,5 mm/m = 0,029° w położeniu normalnym, 0,75 mm/m = 0,043° przy pomiarze w pozycji odwróconej
  • Solidny profil aluminiowy 22 / 50 mm, wytłaczany
  • Mniejsze zanieczyszczenie dzięki efektowi Clean
  • Wszystkie krawędzie można wykorzystać jako krawędzie rysunkowe

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 800 mm
  • Masa: 450 g