{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Greutate | 450 g | |
| Secţiune | 22 mm | |
| Lungime | 800 mm | |
| Cu magnet | nu | |
| Număr de fiole orizontale | 1 | |
| Număr de fiole verticale | 1 | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Limită de eroare poziţie normală | 0,5 mm/m | |
| Limită de eroare măsurare asupra capului | 0,75 mm/m | |
| Tip produs | nivelă cu bulă |
| Cod articol | 56022227 | |
| EAN / GTIN | 4022668222279 | |
| Număr producător | 56022227 | |
| L-Număr | L60010 6596 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |