Płytki frezarskie z krawędzią skrawającą o długości 16 mm i mocowaniem dodatnim do zastosowań ogólnych

Nr art.: 5601944
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIMILL
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5601944
EAN / GTIN 7291075095630
Numer producenta 5601944
Numer L L23910 859

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, maks. długość krawędzi skrawającej (APMX): 14 mm, długość płytki skrawającej (INSL): 16,6 mm, grubość płytki tnącej (S): 5,3 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 9,45 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 3,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Efektywna długość krawędzi tnącej (LE) 15,15 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14 mm
  • Ilustracja 2
  • Długość ostrza (INSL) 16,6 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 9,45 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,08 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 2