Napinacz poziomy „Plus” z niebieskim uchwytem

Nr art.: 560159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 560159
EAN / GTIN 4020772021689
Numer producenta 560159
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy „Plus” z niebieskim uchwytem, o zwiększonej sile mocowania, z otwartym ramieniem napinającym i poziomą podstawą.Polerowana stal nierdzewna. Smarowano łożyska. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem. Element mocujący z zabezpieczeniem przed zgubieniem, przeznaczony do śruby dociskowej na końcu ramienia mocującego.
W komplecie z nierdzewną śrubą dociskową nr 68301NI. Nadaje się również do stosowania w przemyśle spożywczym.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 1
  • F1: 1,1 kN
  • F2: 1,7 kN
  • Śruba dociskowa: M5 x 35
  • Masa: 150 g
  • Rozmiar: 1
  • A: 5
  • B: 44
  • C: 13,5
  • D: 4,3
  • E: 20,5
  • F: 15,0
  • H: 19,6
  • H1: 37
  • H2: 52
  • HW min.: 1
  • Maks. HW: 10,2
  • I: 12
  • K: 6,0
  • L: 125
  • M: 14,7–19,5
  • N: 27,2
  • P: 40
  • α: 80°