{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. możliwość gięcia elementów płaskich (na zimno) | 50 mm; 8 mm | |
| Długość, uchwyt | 690 mm | |
| Materiał, uchwyt | rura stalowa; z tworzywa sztucznego | |
| Powłoka | wersja lakierowana | |
| Rodzaj produktu | Szczypce zginające | |
| Długość | 690 mm | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 3,085 kg | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 56013700 | |
| EAN / GTIN | 4022668137009 | |
| Numer producenta | 56013700 | |
| Numer L | L60010 7080 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |