Stepped bowl

Nr art.: 56013130
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
Numer artykułu 56013130
EAN / GTIN 4022668131304
Numer producenta 56013130
Numer L L60010 6944
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do wkręcania i wykręcania złączek gwintowanych zaworów
  • 5 stopni, napęd: 18 mm kwadratowy
  • Kuta stal chromowo-wanadowa

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny kwadrat napędowy (mm): 18 mm
  • Zewnętrzny kwadrat wyjściowy (mm): 9,525–31,75 mm
  • Długość w mm (L): 175 mm