Copper pipe bending spring O.D.10mm L.270mm

Nr art.: 56013091
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
Denominación del fabricante Kupferrohr-Biegefeder
Tipo de producto Aparato de flexión
Para diámetro nominal del tubo máx. 10 mm
Longitud 270 mm
Material Acero
Peso 0,115 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013091
EAN / GTIN 4022668130918
Numer producenta 56013091
Numer L L60010 7186
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • para curvar a mano tubos de cobre blando
  • Muelle de flexión galvanizado con cono acodado

Característica:

  • Longitud mm (L): 270 mm
  • Diámetro exterior: 10 mm
  • Peso: 115 g