Deburring set incl. holder

Nr art.: 56010468
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
Oznaczenie producenta Entgrater Set inkl. Halter
Średnica min. 35 mm
Średnica maks. 45 mm
Rodzaj produktu Obcinaki do rur
Właściwości Latarka diodowa
Masa 0,005 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010468
EAN / GTIN 4022668014577
Numer producenta 56010468
Numer L L60010 7254
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • 5 blades and 1 holder for Ø 35 and Ø 45 mm

Cecha szcz.:

  • Contents: 5 blades and 1 holder for Ø 35 and Ø 45 mm
  • suitable for no.: 10400; 1402; 10410; 10412
  • Weight: 5g