Mini pipe cutter min.D.3mm-30mm

Nr art.: 56010035
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do rur z stal stopowa
Liczba krążków tnących 1
Długość całkowita 78 mm
Masa całkowita 200 g
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z rolkami prowadzącymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010035
EAN / GTIN 4022668014195
Numer producenta 56010035
Numer L L60010 6668
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wrzeciono na łożyskach stalowych
  • System szybkiej wymiany kół tnących
  • Koło tnące z łożyskiem igiełkowym, przeznaczone specjalnie do rur INOX
  • Rolki prowadzące z łożyskami igiełkowymi
  • Koło zapasowe w pokrętle

Cecha szcz.:

  • Minimalna średnica rury (mm): 3 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 30 mm
  • Maksymalna średnica rury (cala): 0,118″
  • Grubość: 2,5
  • Obszar zastosowania: INOX
  • Długość w mm (L): 78 mm
  • Masa: 200 g