{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Platformy |
Kształt tarczy
|
|
| Średnica |
125 mm
|
|
| Szerokość tarczy T |
7 mm
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka kątowa
|
|
| Średnica otworu H |
22,23 mm
|
|
| maks. prędkość obwodowa |
80 m/s
|
|
| Min. zalecany kąt natarcia |
20 stopni
|
|
| Maks. zalecany kąt natarcia |
30 stopni
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
12 200 min-1
|
|
| Twardość |
R
|
|
| spoiwo |
Żywica i żywica syntetyczna
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Ściernice
|
|
| Materiał ścierny |
korund zwykły (A)
|
|
| Rozmiar ziarna (siatka) |
30 siateczka
|
|
| Do materiału |
Stal stopowa; Żeliwo; stal
|
|
| Grupa materiałów |
metalowe
|
|
| Możliwość użycia do |
Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
|
|
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru |
0,1 %
|
| Numer artykułu | 560010 125X7 | |
| EAN / GTIN | 4045197480743 | |
| Numer producenta | 560010 125X7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |