{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Običajni korund | |
| Kratica za brusno sredstvo | A | |
| Specifikacija | A30R-BF | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Debelina plošče | 7 mm | |
| ⌀ plošče | 125 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj | |
| za material | INOX; Jeklo | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Maksimalno število vrtljajev | 12.200 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |
| Številka izdelka | 560010 125X7 | |
| EAN/GTIN | 4045197480743 | |
| Številka proizvajalca | 560010 125X7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |