Ściernice do obróbki zgrubnej CerRapid  230X7 mm

Nr art.: 560005 230X7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,74  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    76,47  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: Ceramika
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 20-30
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX; stal

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CerRapid
Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości Ceramika
specyfikacja CER24Q-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
grubość tarczy 7 mm
⌀ tarczy 230 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zalecany kąt przyłożenia 20-30 stopni
zoptymalizowane dla materiału INOX; stal
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 6 600 min-1
Rodzaj produktu Ściernice do obróbki zgrubnej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 560005 230X7
EAN / GTIN 4045197718662

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Samoostrzące się ziarno ceramiczne (CER) oraz specjalnie dobrane wysokowydajne spoiwo umożliwiają osiągnięcie wielokrotnie wyższej wydajności szlifowania przy bardzo chłodnym szlifie w porównaniu do konwencjonalnych ściernic do szlifowania zgrubnego (A).
  • najwyższą wydajność uzyskuje się dzięki najszybszemu zdejmowaniu materiału
  • optymalna równowaga między bardzo łagodnym szlifowaniu najmniejszym nakładem sił a dużą trwałością.
  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne jak również zbrojenie ściernic do obróbki zgrubnej sąoptymalnie dobrane pod kątem możliwie największej wydajności i trwałości w danej dziedzinie zastosowania
  • kształty: ściernice do obróbki zgrubnej odsadzone (kształt 27, 28, 29)
  • kąt szlifowania od 20° do 30°
  • zastosowanie: w elektrycznych i pneumatycznych szlifierkach kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, do szlifowania spawów, powierzchni i krawędzi

Specyfikacja:

CER24Q-BF.