Hrubovací brúsny kotúč CerRapid 230X7

Č. pol.: 560005 230X7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,72 € / ks
  • Od 10 ks
    16,43 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CerRapid
Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Špecifikácia CER24Q-BF
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka kotúča 7 mm
⌀ kotúčov 230 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 6 600 min-1
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 560005 230X7
EAN/GTIN 4045197718662

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Samoostriace keramické zrno (CER) a špeciálne vyladený vysoko výkonný spojovací systém umožňujú mnohonásobne vyšší brúsny výkon pri extrémne chladnom brúsení v porovnaní s bežnými hrubovacími rezacími kotúčmi (A).
  • Najvyššia produktivita vďaka najrýchlejšiemu úberu materiálu.
  • Optimálna rovnováha medzi extrémne mäkkým obrusovaním s minimálnou námahou a maximálnou trvácnosťou.
  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Specifikace:

CER24Q-BF.