Płyta mocująca magnetyczna do frezowania z serii PREMIUM***

Nr art.: 559641
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559641
EAN / GTIN 4020772020460
Numer producenta 559641
Numer L L30110 102154
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta mocująca magnetyczna do frezowania
z serii Premium Line, siła / biegun = 4 kN

Cecha szcz.:

  • A: 640 mm
  • B: 575 mm
  • A1: 570 mm
  • B1: 504 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Rozmiar koła: 50 mm
  • liczba biegunów: 64 C62
  • maks. siła mocowania: 256 kN
  • Masa: 88 kg