Płaskie trójkątne płytki frezarskie z płaskim kątem natarcia. W przypadku materiałów o krótkich wiórach

Nr art.: 5595951
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5595951
EAN / GTIN 7291075078817
Numer producenta 5595951
Numer L L23950 1783

Opis

Opis:

  • Płytka do frezowania, długość płytki skrawającej (INSL): 11 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość ostrza (INSL) 11 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Liczba krawędzi tnących 3