Stycznie mocowana płytka wymienna do obróbki kół kolejowych

Nr art.: 5595397
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5595397
EAN / GTIN 7291075300611
Numer producenta 5595397
Numer L L24260 22

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, promień naroża (RE): 4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 30 mm, grubość płytki tnącej (S): 19,05 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 30 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 6,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 19,05 mm
  • Maksymalny posuw 1,9 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 3 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,8 mm/min.