• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pierre à dresser au diamant dans un coffret en bois, Abréviation de l'abrasif / grain µm: D46

Réf.: 559000 D46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Abréviation de l'abrasif / grain µm Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Diamant-Abziehplatte im Holzetui
Emballage Etui
Longueur segment 150 mm
Largeur segment 52 mm
Hauteur segment 16 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit pierres à dresser
Type rectangulaire
Abrasif diamant
Grain 46
Degré de finesse type grossier
Utilisation extraction; ponçage de finition
Pour matériaux acier; métal

Identification et classification

Référence article 559000 D46
EAN / GTIN 2050001025401

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Pierre
 
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement au diamant uniforme, lié par une couche de nickel. Durée de vie quasi illimitée!

Utilisation:

Pour l’affûtage et le dressage d’outils pour l’usinage du métal et du bois. Conviennent pour l’acier, l’acier rapide et le carbure. Pour les outils petits ou pointus, utiliser la face non perforée.
Ne conviennent pas pour le limage.
Pierre à dresser au diamant double avec revêtement abrasif dans un étui en bois.
Pour affûtage grossier.

Remarque(s):

Ne pas utiliser à sec, mais avec de l’eau ou du pétrole.