Osełka wykańczająca Degussit ze spieków ceramicznych, czworokątne, Długość x szerokość (ziarnistość): 100X10Fmm

Nr art.: 558955 100X10F
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
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość x szerokość (ziarnistość) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy 4-kątne
Materiał ścierny Tlenek glinu
Uziarnienie 2 000
Stopień rozdrobnienia drobne
Długość całkowita 100 mm
Szerokość segmentu 10 mm
Seria Degussit®
Zawartość część pojedyncza
Zastosowanie Fazowanie; szlifowania dokładnego
Do materiałów ceramika; metal; porcelana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558955 100X10F
EAN / GTIN 4045197407283
Numer producenta 901-41213-0
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wysoka twardość, wynikająca z zastosowania spieków ceramiki i tlenków glinu, bez spoiwa, nadaje narzędziom do szlifowania wykańczającego bardzo wysoką trwałość krawędzi i kształtu (syntetyczny rubin), co zapewnia doskonałą jakość powierzchni.
Pilniki wykańczające z rubinu syntetycznego w uziarnieniach:
drobny (F) (Ra ok. 1 µ, odpowiada ziarnistości 2000).

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac w budowie narzędzi i form, w mechanice precyzyjnej, przemyśle optycznym i szklarskim, produkcji porcelany itd. Do fazowania, wykonywania karbów i zmiany kształtu.