{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Abziehfeile | |
| Form | Vierkant | |
| Schleifmittel | Aluminiumoxid | |
| Körnung | 2 000 | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Länge gesamt | 100 mm | |
| Breite Segment | 10 mm | |
| Serie | Degussit® | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| typische Verwendung | Anfasen; Feinschleifen | |
| geeignet für Material | Keramik; Metall; Porzellan |
| Artikelnummer | 558955 100X10F | |
| EAN / GTIN | 4045197407283 | |
| Herstellernummer | 901-41213-0 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de |