Osełka wykańczająca Degussit ze spieków ceramicznych, trójkątne, Długość x szerokość (ziarnistość): 100X6Fmm

Nr art.: 558950 100X6F
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość x szerokość (ziarnistość) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy Trójkąt
Materiał ścierny Tlenek glinu
Uziarnienie 2 000
Stopień rozdrobnienia drobne
Długość całkowita 100 mm
Szerokość segmentu 6 mm
Długość segmentu 100 mm
Seria Degussit®
Zawartość część pojedyncza
Zastosowanie Fazowanie; szlifowania dokładnego; Ściąganie
Do materiałów ceramika; metal; porcelana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558950 100X6F
EAN / GTIN 4045197407313
Numer producenta 901-41201-0
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj wysoka twardość, wynikająca z zastosowania spieków ceramiki i tlenków glinu, bez spoiwa, nadaje narzędziom do szlifowania wykańczającego bardzo wysoką trwałość krawędzi i kształtu (syntetyczny rubin), co zapewnia doskonałą jakość powierzchni.
Pilniki wykańczające z rubinu syntetycznego w uziarnieniach:
drobny (F) (Ra ok. 1 µ, odpowiada ziarnistości 2000).

Zastosowanie:

Do precyzyjnych prac w budowie narzędzi i form, w mechanice precyzyjnej, przemyśle optycznym i szklarskim, produkcji porcelany itd. Do fazowania, wykonywania karbów i zmiany kształtu.