{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Pilnik do wygładzania | |
| Platformy | Trójkąt | |
| Materiał ścierny | Tlenek glinu | |
| Uziarnienie | 2 000 | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Szerokość segmentu | 10 mm | |
| Długość segmentu | 100 mm | |
| Seria | Degussit® | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Zastosowanie | Fazowanie; szlifowania dokładnego; Ściąganie | |
| Do materiałów | ceramika; metal; porcelana |
| Numer artykułu | 558950 100X10F | |
| EAN / GTIN | 4045197407221 | |
| Numer producenta | 901-41203-0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA Fineceramics Europe GmbH, Steinzeugstraße 92, 68229 Mannheim, Deutschland, www.kyocera-solutions.de |