Osełki do stali, korund (A), egalizowane zgrubny / drobny, Długość × szerokość: 150X50mm

Nr art.: 558865 150X50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość segmentu 150 mm
Szerokość segmentu 50 mm
Wysokość segmentu 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Osełka
Platformy prostokąt
Materiał ścierny Korund; Korund; korund szlachetny
Uziarnienie 100; 280; 320
Stopień rozdrobnienia drobne; zgrubne
Spoiwo ceramika
Zastosowanie Zaokrąglanie; szlifowania dokładnego; Ściąganie
Do materiałów stal
Długość całkowita 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558865 150X50
EAN / GTIN 4260496536735
Producent/osoba odpowiedzialna Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Osełka za spoiwem ceramicznym, o stopniu twardości O/P. Strona gruboziarnista do szlifowania wstępnego i drobnoziarnista do wykańczania.
korund o średnio twardym spoiwie: u dołu korund zwykły (A), o ziarnistości 100 (zgrubny) u góry korund szlachetny o ziarnistości 280 / 320 (wykańczający).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, precyzyjnego szlifowania nierówności, zaokrąglania krawędzi.

Wskazówka:

Egalizowane osełki dodatkowo obciągnięte, co pozwala uzyskać idealnie równą powierzchnię.