Ocílka pro ocel, korund (A) vyrovnávaná hrubá / jemná, Délkaךířka: 150X50mm

Artiklové číslo: 558865 150X50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obtahovací kámen
Tvar pravoúhlá
Brusiva Korund; Ušlechtilý korund
Zrnitost 100; 280; 320
Stupeň jemnosti hrubé; jemný
Celková délka 150 mm
Šířka segmentu 50 mm
Délka segmentu 150 mm
Výška segmentu 25 mm
Obsah jednotlivý díl
Pojivo keramika
Použití Stahování; Zaokrouhlení; jemné broušení
Vhodné pro materiály ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558865 150X50
EAN / GTIN 4260496536735
Výrobce/odpovědná osoba Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.
Korund se středně tvrdým pojivem. Dole normální korund (A) zrno 100 (hrubé); nahoře ušlechtilý korund zrno 280/320 (jemné).

Použití:

Pro odhrotování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

Poznámka:

Vyrovnávané obtahovací kameny jsou dodatečně upraveny pro dosažení dokonale rovného povrchu.