Osełki − oryginalne Arkansas (szare), ziarnistość 5000, trójkątne, Długość × szerokość: 100X10mm

Nr art.: 558680 100X10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,76 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,44 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Długość segmentu 100 mm
Szerokość segmentu 10 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy Trójkąt
Materiał ścierny Arkansas-kwarcyt
Uziarnienie 5
Stopień rozdrobnienia drobne
Zastosowanie Fazowanie; Ściąganie
Długość całkowita 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558680 100X10
EAN / GTIN 4037073005836
Producent/osoba odpowiedzialna Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Kamień naturalny (oryginalnie Arkansas) z kwarcu o drobnym ziarnie, o bardzo stabilnych krawędziach. Gwarantuje najdokładniejsze powierzchnie i szlif bez zadziorów. Ziarno 5000 (szlifowanie zgrubne), ziarno 8000 (polerowanie).

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania i fazowania narzędzi i ich ostrzy. Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi przy formach. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. Zalecane stosowanie w połączeniu z olejem, naftą lub wodą. 

Wskazówka:

Niewielki dodatek oleju zwiększa trwałość i wydajność ostrzenia.