Brynfil − original Arkansas (grå), korn 5000 100X10 mm

Art-nr: 558680 100X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    250,91  SEK / st.
  • Från 10st.
    209,09  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Arkansas-kvartsit
Kornstorlek 5 000
finhetsgrad förslipning
Form trekant
Bredd 10 mm
Längd 100 mm
Färg grå
Produktslag Brynfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 558680 100X10
EAN/GTIN 4037073005836

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Natursten (original Arkansas) av mycket finkornig kvartsit, mycket hög kanthållfasthet. För mycket fina ytor och gradfri slipning. Kornstorlek 5000 (förslipning), kornstorlek 8000 (polering).

Användningsdata:

För avgradning, skärpning, bryning och fasning av verktyg och verktygseggar. För efterbearbetning av borrhål, ytor och kanter vid formtillverkning. Därutöver även för ytförbättring genom justering och polering. Används med fördel tillsammans med olja eller vatten.

Anmärkning:

Låg tillförsel av olja höjer livslängden och slipningsprestandan.