Osełki do obciągania - karborund (zielony) , czworokątne, Długość × szerokość (mm) ziarnistość: 150X16F

Nr art.: 558625 150X16F
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    52,90 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    44,09 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Zielony
Długość segmentu 150 mm
Szerokość segmentu 16 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pilnik do wygładzania
Platformy 4-kątne
Materiał ścierny Karborund
Uziarnienie 320
Stopień rozdrobnienia drobne
Zastosowanie Fazowanie; Ściąganie
Do materiałów ceramika; metal; porcelana
Długość całkowita 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558625 150X16F
EAN / GTIN 4260496530078
Producent/osoba odpowiedzialna Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, ostrzenia, obciągania fazowania narzędzi i ich ostrzy. 
Do wykańczania otworów, powierzchni i krawędzi form. Poza tym do wygładzania powierzchni, docierania i polerowania. 
Do węglików spiekanych, metali nieżelaznych, szkła, ceramiki, porcelany. Materiał o dużej twardości i właściwościach samoostrzących.

Wskazówka:

Najlepiej stosować z olejem, naftą lub wodą.