{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Zielony | |
| Długość segmentu | 100 mm | |
| Szerokość segmentu | 10 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pilnik do wygładzania | |
| Platformy | 4-kątne | |
| Materiał ścierny | Karborund | |
| Uziarnienie | 320 | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Zastosowanie | Fazowanie; Ściąganie | |
| Do materiałów | ceramika; metal; porcelana | |
| Długość całkowita | 100 mm |
| Numer artykułu | 558625 100X10F | |
| EAN / GTIN | 4260496530030 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 Heiligenroth, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de |