{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt prosty | |
| Szerokość materiału ściernego | 6 mm | |
| Długość materiału ściernego | 520 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | SC-BS | |
| Oznaczenie producenta | SC-BS | |
| Wersja | A medium | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Min. porównanie ziarnistości | 180 | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 180 | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 558494 180 | |
| EAN / GTIN | 2050001774903 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de |