Nastro di tela abrasiva (A) SC-BS 180

Codice art.: 558494 180
(6,62 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    3,44 € / Articolo
    (6,62 € / 1 Metre)
  • da 25 Articolo
    2,87 € / Articolo
    (5,52 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
402 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SC-BS
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 6 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 520 mm
Denominazione originale prodotto SC-BS
Esecuzione A medium
Colore rosso
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558494 180
EAN / GTIN 2050001774903

Tabella dati

Al/Mg
 
15
Acciaio < 900 N/mm²
 
10
Acciaio < 1400 N/mm²
 
10
Acciaio < 55 HRC
 
10
Acciaio < 60 HRC
 
10
Acciaio < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Alluminio, CFRP
 
10
Legno
 
10
Vernice
 
10
Uni
 
10
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.
Nastro in tela flessibile per l’utilizzo su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili. Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.