• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne (A) 237AA Trizact™, 13×610 mm, ziarnistość: 600

Nr art.: 558461 600
Cena za 1 sztuka (PLN 25,85 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    15,77 PLN / 1 sztuka
    (PLN 25,85 / 1 Metre)
  • z 25 sztuki
    13,18 PLN / 1 sztuka
    (PLN 21,60 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Piramida
Szerokość materiału ściernego 13 mm
Długość materiału ściernego 610 mm
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria 237AA
Oznaczenie producenta 237AA Trizact™
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 600 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M A30

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558461 600
EAN / GTIN 2050001711502
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ziarno o strukturze ostrosłupowej (A), wynikającej ze ściśle uporządkowanej, trójwymiarowej struktury małych cząstek tlenku aluminium. Przy szlifowaniu odsłaniają się wciąż nowe warstwy ścierniwa - aż do podłoża tkaninowego (tkanina X).

Zastosowanie:

Do uszlachetniania i wykańczania. W celu zapewnienia stałych wyników dokładnego szlifowania wszystkich stali, również chromoniklowych oraz stopów kobaltu, niklu i tytanu.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.