• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bande abrasive (A) 237AA Trizact™, 13×610 mm, Grain: 600

Réf.: 558461 600
Prix par 1 unité (5,13 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    3,13 € / 1 unité
    (5,13 € / 1 Metre)
  • De 25 unités
    2,61 € / 1 unité
    (4,28 € / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 237AA
Référence fabricant 237AA Trizact™
Sommaire 1 pc.
Type pyramide
Largeur abrasif 13 mm
Longueur abrasif 610 mm
Support Tissu
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif corindon normal (A)
Granulométrie (mesh) 600 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier; titan
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M A30

Identification et classification

Référence article 558461 600
EAN / GTIN 2050001711502
Fabricant/personne responsable MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
Acier < 60 HRC
 
25
Acier < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
à sec
 

Description

Exécution:

Lesparticules abrasives de forme pyramidale (A)se basent sur une structure tridimensionnelle précise composée de minuscules particules minérales d’oxyde d’aluminium. Lors du ponçage, de nouvelles couches de particules abrasives sont libérées en continu, jusqu’au support en tissu (tissu X).

Utilisation:

Pour la finition et la rectification de peinture. Pour des résultats de ponçage de finition parfaitement homogènes sur tous les aciers, les aciers au chrome-nickel ainsi que les alliages de cobalt, nickel et titane.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir code art. 56 8526 et suiv.