Taśmy ścierne, korund cyrkonowy (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 558453 60
Rabat
59,34 PLN
Cena za 1 sztuka (PLN 17,57 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Talerze płótno
Podłoże ścierniwa Poliester
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Seria GRIT R
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558453 60
EAN / GTIN 4014586278551
Numer producenta 69903007000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
drewniane
 
23
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości taśma ścierna, ze szczególnie grubej tkaniny poliestrowej, ze spoiwem wykonanym całkowicie z żywicy syntetycznej, korund cyrkonowy (ZA), z aktywnym spoiwem warstwy wierzchniej (chłodny szlif).

Zastosowanie:

Do szlifierek taśmowych GRIT serii GX, GIS, GI.