Schleifband Zirkonkorund (ZA) GRIT R, 75×2000 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 558453 60
Rabatt
11,75 €
Preis pro 1 Stück (4,00 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Schleifmittel Breite 75 mm
Schleifmittel Länge 2 000 mm
Trägerteller Gewebe
Schleifmittelunterlage Polyester
Bindung Harz und Kunstharz
Serie GRIT R
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Zirkonkorund (ZA)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
Werkstoffgruppe Metall
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558453 60
EAN / GTIN 4014586278551
Herstellernummer 69903007000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
32
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
32
Stahl < 60 HRC
 
25
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Holz
 
23
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spitzen-Schleifband, extra schweres Polyestergewebe mit Vollkunstharzbindung, Zirkonkorund (ZA) mit schleifaktiver Deckbindung (kühler Schliff).

Verwendung:

Für GRIT-Bandschleifmaschinen der Serie GX, GIS, GI.