{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Szerokość materiału ściernego | 13 mm | |
| Długość materiału ściernego | 610 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | Cubitron™II 947A | |
| Oznaczenie producenta | 947A | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; stal; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Oznaczenie ziarnistości 3M | 947A |
| Numer artykułu | 558440 80 | |
| EAN / GTIN | 4046719880768 | |
| Numer producenta | 7100026755 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |