{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Cubitron™II 947A | |
| Gamintojo pavadinimas | 947A | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Šlifavimo priemonės plotis | 13 mm | |
| Šlifavimo priemonės ilgis | 610 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | audinys | |
| Pavaros mechanizmas | juostinės staklės | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | Audinys | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Šlifavimo juosta | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER); korundas (A) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 80 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | aliuminis; nerūdijantysis plienas; plienas; titan | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % | |
| 3M grūdėtumo pavadinimas | 947A |
| Produkto numeris | 558440 80 | |
| EAN / GTIN | 4046719880768 | |
| Gamintojo numeris | 7100026755 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |