• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśmy ścierne, Cubitron™II 947A, 30×533 mm, ziarnistość: 60

Nr art.: 558436 60
Cena za 1 sztuka (PLN 44,93 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
592 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Szerokość materiału ściernego 30 mm
Długość materiału ściernego 533 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Podłoże ścierniwa płótno
Seria Cubitron™II 947A
Oznaczenie producenta Cubitron™ II Schleifband 947A
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Oznaczenie ziarnistości 3M 947A

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558436 60
EAN / GTIN 4054596027732
Producent/osoba odpowiedzialna MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Cubitron™ II taśma ścierna 947A z precyzyjnie ukształtowanym ziarnem ceramicznym i tlenkiem aluminium na lekkiej podkładce tkaninowej X. Elastyczna taśma ścierna do wymagających prac ściernych na maszynach prowadzonych ręcznie i maszynach na długie taśmy. Chłodny szlif dzięki środkom pomocniczym.
tkanina X (elastyczna) do szlifierek ręcznych i szlifierek taśmowych z długą taśmą.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich stali, zwłaszcza materiałów trudnych w obróbce, jak stal stopowa, stopy niklu, chrom, tytan, aluminium.

Wskazówka:

Inne gatunki, wymiary i wielkości ziarna dostarczane po uzgodnieniu. Obowiązują minimalne zamówienia, określone przez producenta. Jeżeli nie określi się tego w zamówieniu, zostaną dostarczone taśmy ze standardowym spoiwem. Taśmy ścierne dla maszyn do satynowania zob. nr 568526 i nast.