• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă de şlefuit Cubitron™II 947A, 30×533 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 558436 60
Preț per 1 buc. (7,64 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
702 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cubitron™II 947A
Denumirea producătorului Cubitron™ II Schleifband 947A
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Material abraziv lățime 30 mm
Material abraziv lungime 533 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Suport de material abraziv Ţesătură
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumirea granulației 3M 947A

Identificare și clasificare

Cod articol 558436 60
EAN / GTIN 4054596027732
Producător/responsabil MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 947A cu granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu pe strat uşor de ţesătură X. Bandă de şlefuit flexibilă pentru lucrări pretenţioase de şlefuit pe maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură X (flexibilă) pentru maşini operate manual şi maşini cu bandă lungă.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568525.