Taśma ścierna Actirox AK890Y (CER), 150×2000 mm, uziarnienie: 36

Nr art.: 558382 36
Cena za 1 Sztuka (PLN 166,91 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    333,81 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 166,91 / 1 Metre)
  • z 10 Sztuka
    278,18 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 139,09 / 1 Metre)
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria AK890Y
Oznaczenie producenta Actirox AK890Y
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 150 mm
Długość materiału ściernego 2 000 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Podłoże ścierniwa Poliester
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558382 36
EAN / GTIN 4018875090565
Numer producenta FY6M105025
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
35
Stal < 900 N/mm²
 
32
Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
32
Stal < 60 HRC
 
25
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
żeliwo szare (sferoidalne)
 
30
CuZn
 
35
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Taśma ścierna Actirox AK890Y z ziarnem ceramicznym o geometrycznym kształcie o najwyższej i najbardziej agresywnej wydajności szlifowania. Dodatkowa warstwa z aktywnymi dodatkami ściernymi (TOP Size) zapewnia chłodny szlif i bardzo wysoką trwałość. Solidne podłoże poliestrowe Y do stosowania na szlifierkach stacjonarnych.

Zastosowanie:

Do obróbki wszystkich rodzajów stali, a w szczególności do stali stopowej i materiałów superstopowych.