{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | AK890Y | |
| Oznaczenie producenta | Actirox AK890Y | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt prosty | |
| Szerokość materiału ściernego | 50 mm | |
| Długość materiału ściernego | 2 000 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Stopień rozdrobnienia | bardzo zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | Poliester | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 36 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 558380 36 | |
| EAN / GTIN | 4018875090527 | |
| Numer producenta | FY6M105022 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |