{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Proste | |
| Szerokość materiału ściernego | 13 mm | |
| Długość materiału ściernego | 457 mm | |
| Talerze | płótno | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Seria | ZK713X | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | Żeliwo; metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 558250 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875042793 | |
| Numer producenta | 14101353 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |