Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713X, 13×457 mm, Grana: 80

Codice art.: 558250 80
Prezzo per 1 Articolo (2,28 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,04 € / 1 Articolo
    (2,28 € / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    0,87 € / 1 Articolo
    (1,90 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.211 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ZK713X
Contenuto 1 pz.
Descrizione stampo Forma diritta
Larghezza abrasivo 13 mm
Lunghezza abrasivo 457 mm
Platorello portante tessuto
Macchina di propulsione Macchine a nastro
Grado di finezza es. media
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Legante Resina e resina sintetica
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva
Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
Granulometria (maglia) 80 mesh
Per materiale cast iron; non-ferrous metals; steel
Gruppo di materiali Met.
Percentuale max. di ferro, zolfo e cloro 0,1 %

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558250 80
EAN / GTIN 4018875042793
Codice del produttore 14101353
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Legno
 
23
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA) per asportazione maggiore. L’auto affilatura continua consente, rispetto al corindone normale, una durata maggiore con una capacità di taglio maggiore e una qualità superficiale uniforme.
Tessuto X (robusto) per asportazione maggiore su macchine fisse.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.