Vertical toggle clamp with black handle

Nr art.: 558168
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 558168
EAN / GTIN 4020772019181
Numer producenta 558168
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with black handle, with open holding arm and horizontal foot.
Stainless steel, polished. Rivets in sizes 2 to 4 run in bearing bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with non-rusting clamping screw No. 6890NI.
Also suitable for the food industry.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F1: 1.7 kN
  • F2: 3.0 kN
  • Contact screw: M8x65
  • Weight: 630 g
  • Size: 4
  • A: 10
  • B: 101
  • C: 32.0
  • D: 8.6
  • E: 54.0
  • F: 16.0
  • H: 42.5
  • H1: 221
  • HW min.: -6.0
  • HW max.: 19.5
  • I: 20
  • O: 13.0
  • L: -
  • L1: 141
  • L2: 130
  • M: 45
  • M1: -
  • N: 64
  • P: 53
  • α: 105°
  • α*: 60°