Vertical toggle clamp with black handle and safety latch

Nr art.: 558136
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 558136
EAN / GTIN 4020772019013
Numer producenta 558136
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vertical clamp with black handle and safety lock, for clamping position and open position.
With open support arm and vertical foot.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case hardened bushings. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Safety clamping piece with finger protection. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • F1: 0.8 kN
  • F2: 1.2 kN
  • Contact screw: M6x35
  • Weight: 175 g
  • Size: 2
  • A: 6
  • B: 52
  • C: 20
  • D: 5.5
  • E: 25
  • F: 11
  • H: 38
  • H1: 154
  • HW min.: 11.5
  • HW max.: 19.5
  • I: 12
  • O: 6.0
  • L: 12.5
  • L1: 78
  • L2: 89
  • M: 28.5-32
  • M1: 30
  • N: 37.5
  • O: 5
  • P: 32
  • α: 105°
  • α*: 60°