{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 5 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 75 mm | |
| Długość materiału ściernego | 457 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Korund specjalny (97A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy |
| Numer artykułu | 558014 K60 | |
| EAN / GTIN | 4058546408329 | |
| Numer producenta | 4932480547 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |