Taśmy ścierne, korund szlachetny (A), uziarnienie: K100

Nr art.: 558014 K100
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 30,72 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 5 szt.
Szerokość materiału ściernego 75 mm
Długość materiału ściernego 457 mm
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
stopień rozdrobnienia średnio drobne
Podłoże ścierniwa płótno
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Korund specjalny (97A)
Rozmiar ziarna (siatka) 100 siateczka
Do materiału drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 558014 K100
EAN / GTIN 4058546408343
Numer producenta 4932480549
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Taśmy ścierne do drewna, metalu, farby, lakieru i gipsu.
Typ ziarna: korund szlachetny, półotwarte pokrycie.
Spoiwo z żywicy syntetycznej na specjalnym nośniku.
Długość taśmy 75× 457 mm.

Opakowanie jednostkowe 5 szt.